Cat.7 S/FTP Erdverlegekabel, 1000 m, Simplex, PE Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: 10GBit Ethernet 1200 MHz Übertragungsfrequenz Permanent Link ...
Erdkabel NYY-J, 5x 2,5 mm² Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 bzw. HD 603.1 und IEC 60502, ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627 bzw. HD 627 S1 und IEC weitere Abmessungen auf Anfr...
Aus unterschiedlichen Gründen werden in modernen Gebäudeverkabelungen (z.B. Horizontalverkabelungen und der Verbindung der Etagenverteiler in die Stockwerke) LWL Glasfaserkonfektionen normgerecht e...
Zur Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie in Beton. Leiter-Nennquerschnitt: 2,5 mm², Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Funktion...
Kabel NYCWY nach DIN 0276 Teil 603 Mantel aus PVC/PVC flammwidrig nach DIN EN 50265-2-1 Nenn-/Isolierspannung: 0,6 / 1 kV Farbe: schwarz Meterware - abgelängt nach Ihren Wünschen
Erdkabel NYCY nach VDE 0276 Anwendung: Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung vorrangig für Industrie- und Schaltanlagen und in Kraftwerken, dort wo erhöhter mechanischer Schutz gegen Berührun...
BKL Electronic 071029/50 Erdkabel NYY-J 3 G 1.50 mm² Schwarz 50 m Erdkabel NYY-J Starkstromkabel für die Festverlegung im Erdreich, im Freien sowie in Wasser und Beton. Technische Daten: Abgepackt:...