Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk 200230-00 Erdkabel NYY-J 5 x 2.50mm² Schwarz (RAL 9005) 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C905151
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     200230-00
EAN/GTIN:
     4051242001610
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
erdkabel nyy-j 5x2,5 mm² 100 m
erdkabel 5x6

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
300 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
200230-00
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
14 mm
Besonderheiten:
für Erdverlegung geeignet + für Außenbereich geeignet
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Kabeltyp:
NYY-J
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
15
Querschnitt:
5 x 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
5 x
Produkt-Art:
Erdkabel
Paarverseilt (Teil 1):
Nein
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: erdkabel 5x4 100m, VOKA Kabelwerk, mantelleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 353,14*
€ 417,27*
Lager 615
Frei Haus
ab € 344,28*
€ 417,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 417,27*
€ 496,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 407,28*
€ 484,66
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 403,20*
€ 479,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 382,92*
€ 455,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 368,01*
€ 437,93
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 344,28*
€ 409,69
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,4428* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.