Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdkabel NYY-J 5x2,5 mm², 50 m Roll mit Schutzmantel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Erdkabel NYY-J 5x2,5 mm², 50 m Roll
Erdkabel NYY-J 5x2,5 mm², 50 m Roll
Erdkabel NYY-J 5x2,5 mm², 50 m Roll Bild2
Artikel-Nr.:
     265-100-525-50
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996227943
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
50 meter erdkabel 5 x 2,5²
erdkabel 5x6

Erdkabel NYY-J, 5x 2,5 mm² Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 bzw. HD 603.1 und IEC 60502, ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627 bzw. HD 627 S1 und IEC
weitere Abmessungen auf Anfrage

Eigenschaften
Außendurchmesser: Ø 13,5 mm

Weitere Suchbegriffe: erdkabel 5x4 50m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,50*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 160,31*
€ 190,7689
pro Meter
ab 2 Meter
€ 155,67*
€ 185,2473
pro Meter
ab 5 Meter
€ 148,57*
€ 176,7983
pro Meter
ab 10 Meter
€ 143,46*
€ 170,7174
pro Meter
ab 500 Meter
€ 127,50*
€ 151,725
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 253,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.