Erdkabel NYY-J, 5x 2,5 mm² Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 bzw. HD 603.1 und IEC 60502, ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627 bzw. HD 627 S1 und IEC weitere Abmessungen auf Anfr...
Anwendung: Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen. Aufbau: Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrä...
BKL Electronic 071030/20 Erdkabel NYY-J 5 G 1.50 mm² Schwarz 20 m Erdkabel NYY-J Starkstromkabel für die Festverlegung im Erdreich, im Freien sowie in Wasser und Beton. Technische Daten: Abgepackt:...
BKL Electronic 071030/50 Erdkabel NYY-J 5 G 1.50 mm² Schwarz 50 m Erdkabel NYY-J Starkstromkabel für die Festverlegung im Erdreich, im Freien sowie in Wasser und Beton. Technische Daten: Abgepackt:...
LAPP 15500033-50 Erdkabel NYY-J 5 G 1.50 mm² Schwarz 50 m Erdkabel NYY-J Das robuste Kabel wird als Energie- und Steuerkabel fest verlegt im Innenbereich, im Freien, im Erdreich, in Beton und im Wa...
Isolation aus XLPE Einsatztemperaturbereich: -20 °C bis +90 °C Min. Verlegetemperatur: -5 °C Nenn-/Isolierspannung: 0,6/1 kV ideal im industrieellen Einsatzbereich weitere Querschnitte auf Anfrage
Zur Verlegung in der Erde, im Freien, in Innenräumen, Kabelkanälen oder in Beton. Erdkabel NYY-J, 3x 1,5 mm² Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 bzw. HD 603.1 und IEC 60502, ab 7 Ad...
Zur Verlegung in der Erde, im Freien, in Innenräumen, Kabelkanälen oder in Beton. Erdkabel NYY-J, 3x 1,5 mm² Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 bzw. HD 603.1 und IEC 60502, ab 7 Ad...
LAPP 15500823 Erdkabel NYY-J 5 x 10 mm² Schwarz Meterware Erdkabel NYY-J Das robuste Kabel wird als Energie- und Steuerkabel fest verlegt im Innenbereich, im Freien, im Erdreich, in Beton und im Wa...