Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Epoxidharz

  Epoxidharz  (776 Angebote unter 28.104.045 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Epoxidharz“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
DAN0240V11S OMAL Drehzylindrisch, DW,, 240 Nm F05/F07 – 90° Epoxidharz (1 Angebot) 
Drehantriebe pneumatisch doppeltwirkend (Typ DA) Drehmoment 240 Nm Drehwinkel 90 ° mit Anschluss F05 / F07 nach EN ISO 5211. Steuerdruck: 5,6 bar - 8,4 bar. Material: Aluminium-Epoxidbeschichtung
Omal
DAN0240V11S OMAL
ab € 355,65*
pro Stück
 
 Stück
WEICON WR2 | mineralisch gefülltes Epoxidharz-System für Reparatur und Spaltausgleich | 2 kg | anthrazit (7 Angebote) 
WEICON WR2 ist ein pastöser Verschleißschutz und eignet sich besonders für Bereiche, in denen die Verarbeitung von Vergussmassen nicht möglich ist, wie bei Reparaturen an Förderanlagen, Führungssch...
Weicon
10350020
ab € 97,79*
pro 2 Kilogramm
 
 Stück
Electrolube ER2183 Epoxidharz-Kleber, Aushärtung 24 h Beutel 250 g Shore D90 Schwarz (1 Angebot) 
Handelsname = ER2183 Produktmaterial = Epoxid Gebinde Typ = Beutel Verpackungseinheit = 250 g Besondere Eigenschaften = Flammhemmend, Wärmeleitfähig Aushärtungszeit = 24 h Härte = Shore D90 Wärmele...
Electrolube
ER2183RP250G
ab € 25,62*
pro Stück
 
 Stück
Watco Basics 2K Bodenfarbe Anti-Rutsch, 2-komponentige Epoxidharz Bodenbeschichtung, Grau 5L (1 Angebot) 
Beschreibung Watco Basics 2K Bodenfarbe ist eine strapazierfähige zweikomponentige Farbe, die für mittlere bis starke Nutzung geeignet ist. Sie kann über bestehende, gut haftende Altanstriche oder ...
Watco
WB-00027
ab € 123,46*
pro 5 Liter
 
 Dose
WEICON F | aluminiumgefülltes Epoxidharz-System für Reparatur und Formgebung | 2 kg | aluminium metallic (6 Angebote) 
WEICON F ist speziell für Anwendungen an Teilen aus Aluminium, dessen Legierungen, Magnesium und anderen Leichtmetallen geeignet. WEICON F kann für kostengünstige Reparaturen aller Art, zum Ausfüll...
Weicon
10150020
ab € 97,49*
pro 2 Kilogramm
 
 Stück
DAN0360V11S OMAL Drehzylindrisch, DW,, 360 Nm, F07/F10 – 90° Epoxidharz (1 Angebot) 
Drehantriebe pneumatisch doppeltwirkend (Typ DA) Drehmoment 360 Nm Drehwinkel 90 ° mit Anschluss F07 / F10 nach EN ISO 5211. Steuerdruck: 5,6 bar - 8,4 bar. Material: Aluminium-Epoxidbeschichtung
Omal
DAN0360V11S OMAL
ab € 432,51*
pro Stück
 
 Stück
MG Chemicals Epoxidharz-Kleber, Aushärtung 35 min → 24 h Dose 375 ml Schwarz (1 Angebot) 
Produktmaterial = Epoxid Gebinde Typ = Dose Verpackungseinheit = 375 ml Aushärtungszeit = 35 min → 24 h Farbe = Schwarz Betriebstemperatur max. = +145°C Betriebstemperatur min. = -30°C Viskosität =...
MG Chemicals
832B-375ML
ab € 32,89*
pro Stück
 
 Stück
Watco Basics 2K Bodenfarbe Anti-Rutsch, 2-komponentige Epoxidharz Bodenbeschichtung, Hellgrau 2,5L (1 Angebot) 
Beschreibung Watco Basics 2K Bodenfarbe ist eine strapazierfähige zweikomponentige Farbe, die für mittlere bis starke Nutzung geeignet ist. Sie kann über bestehende, gut haftende Altanstriche oder ...
Watco
WB-00020
ab € 84,99*
pro 2,5 Liter
 
 Dose
DAN0480V11S OMAL Drehzylindrisch, DW,, 480 Nm F07/F10 – 90° Epoxidharz (1 Angebot) 
Drehantriebe pneumatisch doppeltwirkend (Typ DA) Drehmoment 480 Nm Drehwinkel 90 ° mit Anschluss F07 / F10 nach EN ISO 5211. Steuerdruck: 5,6 bar - 8,4 bar. Material: Aluminium-Epoxidbeschichtung
Omal
DAN0480V11S OMAL
ab € 486,44*
pro Stück
 
 Stück
Loctite HYSOL 3430 2K Epoxidkleber Flüssig transparent, Doppelkartusche 50 ml (1 Angebot) 
Handelsname = Loctite HYSOL 3430 Farbe = transparent Produktform = Flüssig Gebinde Typ = Doppelkartusche Verpackungseinheit = 50 ml
Henkel
3430
ab € 33,82*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   ..   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   ..   78   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Epoxidharz
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.