Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAN0360V11S OMAL Drehzylindrisch, DW,, 360 Nm, F07/F10 – 90° Epoxidharz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DAN0360V11S OMAL Drehzylindrisch, DW,, 360 Nm, F07/F10 – 90° Epoxidharz
DAN0360V11S OMAL Drehzylindrisch, DW,, 360 Nm, F07/F10 – 90° Epoxidharz
DAN0360V11S OMAL Drehzylindrisch, DW,, 360 Nm, F07/F10 – 90° Epoxidharz
Artikel-Nr.:
     594FP-DAN0360V11S OMAL
Hersteller:
     Omal
Herst.-Nr.:
     DAN0360V11S OMAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
epoxidharz
Drehantriebe pneumatisch doppeltwirkend (Typ DA) Drehmoment 360 Nm Drehwinkel 90 ° mit Anschluss F07 / F10 nach EN ISO 5211. Steuerdruck: 5,6 bar - 8,4 bar. Material: Aluminium-Epoxidbeschichtung
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Material (Gehäuse):
Aluminium
Medientemp. °C:
-20°C / 80°C
Leistung:
Bistabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,47*
€ 621,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,36*
€ 595,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,19*
€ 566,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,87*
€ 512,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Univer Pneumatiek
AC-8520
ab € 69,32*
Zubehör
Univer Pneumatiek
AC-N8500
ab € 60,29*
Zubehör
Univer Pneumatiek
CM-9602A
ab € 43,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.