X2-Kondensator, Typ=B32922C3224K000, AC-Nennspannung X2=305 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7 mm, DC-Nennspannung X2=630 V, Höhe=12.5 mm, Kapazität=0.22 ...
Kapazität = 220µF Spannung = 4V dc Montageart = Oberflächenmontage Technologie = Polymer Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.8mm Höhe = 2.8mm Länge = 7.3mm Tiefe = 4.3mm Betriebstemperatur min. = -40°C Bet...
X2-Kondensator, Typ=B32922C3224M000, AC-Nennspannung X2=305 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7 mm, DC-Nennspannung X2=630 V, Höhe=12.5 mm, Kapazität=0.22 ...