X2-Kondensator, Typ=BFC233620474E3, AC-Nennspannung X2=310 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=7 mm, DC-Nennspannung X2=630 V, Höhe=16.5 mm, Kapazität=470 nF...
X2-Kondensator, Typ=B32922C3473M000, AC-Nennspannung X2=305 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5 mm, DC-Nennspannung X2=630 V, Höhe=10.5 mm, Kapazität=47 nF...
X2-Kondensator, Typ=B32922C3684M000, AC-Nennspannung X2=305 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=11 mm, DC-Nennspannung X2=630 V, Höhe=18.5 mm, Kapazität=680 ...