X2-Kondensator, Typ=B32922C3154M000, AC-Nennspannung X2=305 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6 mm, DC-Nennspannung X2=630 V, Höhe=12 mm, Kapazität=0.15 µF...
TRU COMPONENTS MKP-X2 1 St. MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 0.1 µF 275 V/AC 10 % 15 mm (L x B x H) 18 x 5 x 11 mm MKP Kondensator X2 Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Lötpi...
Kapazität = 100µF Spannung = 6.3V dc Montageart = Oberflächenmontage Technologie = Polymer Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 1.9mm Höhe = 1.9mm Länge = 7.3mm Tiefe = 4.3mm Betriebstemperatur min. = -40°C B...