HZ-Sockelleiste SLF 28-2000 - Endstück links Nr. 5184 - Weiss Dieser Artikel ist ein Zubehörteil für die Sockelleisten: Art.-Nr. HZ2480, HZ52480 HZ Endstück links ES 28 W Weiß, Endstück-Formteil fü...
Endstück cws Sockelleistenkanal SFE70L.6Endstück links. für Sockelleistenkanalsystem : SDK70 Abmessungen (ca. Maße) H x T : 70 x 21,6 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfco...
Endstück cws Eckkanal-System EDKE50.6Endstück, halogenfrei. für Eckkanal : EDK50.6 Abmessungen (ca. Maße) H x T : 41,5 x 41,5 mm Werkstoff : ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Farbton : cremeweiß RA...
Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal, zum Abdecken von offenen Enden der Leitungsführungskanäle, wird durch Verspannen mit dem Leitungsführungskanal gehalten.
HZ-Sockelleiste SLF 28-2000 - Endstück rechts Nr. 5165 - Eiche hell Dieser Artikel ist ein Zubehörteil für die Sockelleisten: Art.-Nr. HZ2480, HZ52480 HZ Endstück rechts ES 28 EH Eich hell, Endstüc...
Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal, zum Abdecken von offenen Enden der Leitungsführungskanäle, wird durch Verspannen mit dem Leitungsführungskanal gehalten.
HZ-Sockelleiste SLF 28-2000 - Endstück rechts Nr. 5185 - Weiss Dieser Artikel ist ein Zubehörteil für die Sockelleisten: Art.-Nr. HZ2480, HZ52480 HZ Endstück rechts ES 28 W Weiß, Endstück-Formteil ...
Endstück NF 15X30 RAL9010 NP41362Formteil fuer Leitungsfuehrungskanal als Aussen- oder Inneneck Flachwinkel Endstueck oder T- Stueck. Als Haubenformteile ueberlappen sie die Schnittkanten der Kanae...
Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal, zum Abdecken von offenen Enden der Leitungsführungskanäle, wird durch Verspannen mit dem Leitungsführungskanal gehalten.