Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück NF 15X30 RAL9010 NP41362


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück NF 15X30 RAL9010 NP41362
Artikel-Nr.:
     3517I-20766177
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     NP41362
EAN/GTIN:
     8011564819573
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)

Endstück NF 15X30 RAL9010 NP41362

Formteil fuer Leitungsfuehrungskanal als Aussen- oder Inneneck
Flachwinkel
Endstueck
oder T- Stueck. Als Haubenformteile ueberlappen sie die Schnittkanten der Kanaele und gewaehrleisten so einen sauberen Abschluss.
Weitere Informationen:
Höhe:
18 mm
Breite:
30 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Endplatte, Endverschluss, Kabelkanalendstück, Kanalendstück, Endabschluss, Elektroinstallationskanalendstück, Seitenabschluss, Endabschlussdeckel, Endkappe, Blinddeckel, Deckel, Abschlussplatte, Abschlusskappe, Abdeckplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
40
€ 5,46*
ab € 0,72775*
€ 1,08775*
40
Frei Haus
ab € 0,74225*
€ 1,10225*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 1,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,08775*
€ 1,29442
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97775*
€ 1,16352
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94775*
€ 1,12782
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90775*
€ 1,08022
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72775*
€ 0,86602
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 43,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.