Kapazität = 220µF Spannung = 63V dc Montageart = Radial, Durchsteckmontage Technologie = Aluminium-Elektrolyt Abmessungen = 10 (Dia.) x 20mm Höhe = 20mm Länge = 20mm Betriebstemperatur min. = -40°C...
Kapazität = 220µF Spannung = 63V dc Montageart = Radial, Durchsteckmontage Technologie = Aluminium-Elektrolyt Abmessungen = 10 (Dia.) x 16mm Höhe = 16mm Länge = 10mm Betriebstemperatur min. = -40°C...
Europe ChemiCon EKMG630ETD221MJ16S Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 220 µF 63 V 20 % (Ø x L) 10 mm x 16 mm 800 St. Industrie Verpackungseinheit Elko KMG Industrieverpackung mit 800 St. ...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA1JAM221X, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=16 mm, Kapazität=220 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=138.6...
Europe ChemiCon EKY-630ELL221MJ25S Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 220 µF 63 V 20 % (Ø x H) 10 mm x 25 mm 1 St. Aluminium Elektrolyt -Kondensator EKY-630ELL-Serie Technische Daten: Bau...
Europe ChemiCon EMVA630ARA221MKE0S Elektrolyt-Kondensator SMD 220 µF 63 V 20 % (Ø x L) 12.5 mm x 13.5 mm 200 St. Tape on Full reel Industrie Verpackungseinheit SMD-Elko MVA-VC Tape on Full reel 200...