Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ Frolyt EKR. Mit niedriger Impedanz (Z) und einseitigen Drahtanschlüssen Für die vertikale Montage auf Leiterplatten, nach DIN IEC 60384...
Elektrolytkondensator, 1010255, FTcap Der Elektrolytkondensator 1010255 mit verschweißten axialen Anschlüssen bietet außergewöhnliche Zuverlässigkeit, und alle Kontakte sind sicher verschweißt. Fea...
Elektrolytkondensator, KSH227M063S1G5H20K, TEAPO Blei-Aluminium-Elektrolytkondensator Features * Produkt mit hohem Lebenslauf * Hohe Nennspannung * RoHS-kompatibel * Lange Nutzungsdauer
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ Jianghai CD 110 PT. Radial mit ca. 15/20 mm langen Drahtanschlüssen Mit Nennspannung 63 VDC.
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ Frolyt EKM. Mit einseitigen Drahtanschlüssen Für die vertikale Montage in gedruckten Schaltungen, nach DIN IEC 60384-1 Mit Nennspannung...
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ Yageo Serie SK. Mit einseitigen Drahtanschlüssen, Für die vertikale Montage auf Leiterplatten, mit sehr hohem Wirkungsgrad Mit Nennspannung 63 VDC Typ SK063.
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ Frolyt ERY. Mit besonders niedrigem ESR/Z, einseitigen Drahtenden Für die vertikale Montage, nach DIN IEC 60384-1 Mit Nennspannung 63 VDC.
Radialer Aluminium-Elektrolytkondensator, E-RF3196, Frolyt Features * Besonders niedriger ESR / Z * Lebensdauer mindestens 2.500h bis 10.000h bei 105°C * Lange Nutzungsdauer * Hohe Bemessungskapazi...