Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshin Kogyo UTSJ, THT Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 63V dc, Ø 10.5mm x 22mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1443377
Hersteller:
     Toshin Kogyo
Herst.-Nr.:
     1JUTSJ221M0
EAN/GTIN:
     5059045327875
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 10.5 (Dia.) x 22mm
Höhe = 22mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10.5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 1000h
Leckstrom = 3 μA
Verlustleistungsfaktor = 0.08%

Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie UTSJ von Toshin Kogyo. Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie UTSJ von Toshin Kogyo sind hochwertige, für Audioanwendungen geeignete Kondensatoren. Temperaturbereich: –40 °C bis +85 °C Diese Kondensatoren haben außerdem Stabilität bei geringen Temperaturen. Die Nennbetriebstemperatur beträgt 85 °C für 1000 Stunden. Anwendungsbereich. Audio
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
10.5 (Dia.) x 22mm
Höhe:
22mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
1000h
Leckstrom:
3 μA
Verlustleistungsfaktor:
0.08%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 220uf 63v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 63v, 1443377, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Toshin Kogyo, 1JUTSJ221M0, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,535* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,90*
€ 4,641
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.