Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon PX, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 63V dc, Ø 10mm x 16mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1728002
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     63PX220MEFC10X16
EAN/GTIN:
     5059041511902
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 16mm
Höhe = 16mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Brummstrom = 390mA eff.

Rubycon PX Serie
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 16mm
Höhe:
16mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Brummstrom:
390mA eff.
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 220uf 63v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 63v, 1728002, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 63PX220MEFC10X16, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,19264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 242,71*
€ 288,8249
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 240,71*
€ 286,4449
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 212,49*
€ 252,8631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 205,25*
€ 244,2475
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 192,64*
€ 229,2416
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.