Hochelastischer Chloroprenschlauch in Tüllen geschnitten Dehnungsfaktor bis 500 % Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120 °C Verfügbar in Längen pro Be...
Größe nom. = 34mm Fitting Typ = Gerade Gewindegröße = M32 Material = Nylon 66 Farbe = Schwarz Schutzart = IP66 Serie = AL Adaptalok® IP66 gerade. Diese Armaturen sind ein einteiliges Druck/Dreh-Mon...
ROTH PE-Schutzrohr, weiß 14 mm (16/21), Rolle: 75 Meter PE-Wellrohr zum Schutz der Roth PE-Systemrohre und Roth Systemrohre Alu-Laserplus®. Ringmaterial. Dimension: 14 mm (Schutzrohr 16/21) Verpack...
9910532 - THW-6-G1/2-A4-L080 / Temperaturerfassung Zubehör Schutzrohr Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern der Serie TP mit einem Durchmesser von 6mm Prozeßanschluß G1/2 Außengewinde
Sicherheitslichtvorhang, Schutzfeldhöhe 460 mm, Auflösung (Detektionsvermögen d) 14 mm, IEC 62061 SILcl 3, IP 65, IP 67, IP 69K, (mit Schutzrohr: IP 69K), Anschlussleitung
FFKuS-ES-F-UV Highspeed ist ein schweres Kunststoff-Wellrohr aus modifiziertem PVC, mit hochgleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, in Farbe schwarz, nicht flammenausbreitend. Verwendet wird d...
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-3-R1/8-A4-L050Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss R1/8 Außengewin...
Schutzrohr THW-3-G1/4-A4-L100Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss G1/4 Außengewinde, Eintauchtiefe 100 mm
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-3-TRI3/4-A4-L050Temperaturerfassung, Zubehör Schutzrohr, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern Typ TS203, Prozessanschluss Tri-Clamp
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-3-N1/4-A4-L950Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss 1/4 NPT Außenge...