Sehr flexibel Lange Lebensdauer Gute Abriebfestigkeit Hochschlagfest und formbeständig Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle Selbstverlöschend nach UL94 V2 Halogen-, schwefel- und phosphor...
Sicherheitslichtvorhang, Schutzfeldhöhe 160 mm, Auflösung (Detektionsvermögen d) 30 mm, IEC 62061 SILcl 3, IP 65, IP 67, IP 69K, (mit Schutzrohr: IP 69K), Anschlussleitung
Schutzrohr THW-6-G1/2-A4-L050Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 6 mm, Prozessanschluss G1/2 Außengewinde, Eintauchtiefe 50 mm
Größe nom. = 34mm Fitting Typ = 90° Winkel Gewindegröße = M32 Material = Nylon 66 Farbe = Schwarz Serie = AT Die nominelle Größe bezieht sich auf die nominelle Leerrohrgröße. Adaptalok AN® IP68/69K...
Sicherheitslichtvorhang, Schutzfeldhöhe 1510 mm, Auflösung (Detektionsvermögen d) 30 mm, IEC 62061 SILcl 1, IP 65, IP 67, IP 69K, (mit Schutzrohr: IP 69K), Anschlussleitung
Schutzrohr THW-3-G1/8-A4-L050Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss G1/8 Außengewinde, Eintauchtiefe 50 mm