Sehr flammhemmend (UL94 V0) Niedrige Rauchgasdichte und Toxizität Sehr flexibel Lange Lebensdauer Abriebfest Hochschlagfest und formbeständig Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle Halogen-...
Größe nom. = 34mm Fitting Typ = Gerade Gewindegröße = M32 Material = Nylon 66 Farbe = Schwarz Serie = AT Die nominelle Größe bezieht sich auf die nominelle Leerrohrgröße. Adaptalok ATS® IP68/69K Ge...
UPONOR UNIWELL Schutzrohr blau, aus PE-HD NW 20 (16 x 2), Rolle: 50 Meter gewellt, aus HDPE für Rohr in Rohr Installation (RiR). Brandklasse E nach DIN EN 13501-1 Lieferung im Ring
Schutzrohr f.Temperatursensoren THW-6-N1/2-A4-L050Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 6 mm, Prozessanschluss 1/2 NPT Außenge...