Elektrokettenzug, mit Elektrofahrwerk, Tragfähigkeit 1000 kg. Einfache und schnelle Inbetriebnahme. Minimales Lastpendeln und geringe Geräuschentwicklung. IP55-zertifiziert (staub- und strahlwasser...
Ausführung:-Die hydraulischen Hebezeuge sind einfach wirkend, mit Federrückzug. - Betriebsdruck: 700 bar - Führung: Bronzeführung der Kolbenstange - Gehäuse und Kolben: Chrom-Molybdänstahl, vergüte...
ABUS Elektrokettenzug GM2, stationär, TK 125 kg, 3 m Hakenweg Der ABUS Elektrokettenzug GM2 eignet sich ideal, um modellabhängig Lasten von bis zu 125, 250 oder 500 kg zu heben. Sein modulares Syst...
CPV10-8/VTP NH 400V3Ph50Hz NE Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation. Triebwerksgruppe 1?Am/M4, bzw. 1?Bm/M3 (nur bei 230?V, 1?Phase, 50?Hz). Sch�tzste...
Sichere und zuverlässige elektromagnetische Bremsen mit geringem Verschleiß und einfacher Wartung für schnelles und stabiles Bremsen, ohne zusätzliche Einstellungen Die Lastscheibe, gefertigt aus h...
Elektrokettenzug, mit Elektrofahrwerk, Tragfähigkeit 125 kg. Einfache und schnelle Inbetriebnahme. Minimales Lastpendeln und geringe Geräuschentwicklung. IP55-zertifiziert (staub- und strahlwasserg...
Ausführung:-Dieser hydraulische Verteilerblock ist variabel einsetzbar, z. B. für den Anschluss von mehreren Zylindern. Verschraubungen, Kupplungsmuffen oder Hydraulikschläuche können problemlos ei...
ABUS Elektrokettenzug GM2, stationär, TK 250 kg, 3 m Hakenweg Der ABUS Elektrokettenzug GM2 eignet sich ideal, um modellabhängig Lasten von bis zu 125, 250 oder 500 kg zu heben. Sein modulares Syst...
Kettenspeicher für Elektro-Kettenzug Traglast 1000 kg für bis zu 6 - 8 m lange Kette Suchbegriffe: Elektrokettenzug, Elektro-Kettenzug, Hebezeug, Hebezug, Kettenzug
CPV10-8/VTG NH 400V3Ph50Hz NE Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation. Triebwerksgruppe 1?Am/M4, bzw. 1?Bm/M3 (nur bei 230?V, 1?Phase, 50?Hz). Sch�tzste...
Sichere und zuverlässige elektromagnetische Bremsen mit geringem Verschleiß und einfacher Wartung für schnelles und stabiles Bremsen, ohne zusätzliche Einstellungen Die Lastscheibe, gefertigt aus h...
Elektrokettenzug, mit Elektrofahrwerk, Tragfähigkeit 2000 kg. Einfache und schnelle Inbetriebnahme. Minimales Lastpendeln und geringe Geräuschentwicklung. IP55-zertifiziert (staub- und strahlwasser...