| |
|
| Artikel-Nr.: C4054-N06700657 Herst.-Nr.: N06700657 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| CPV10-8/VTG NH 400V3Ph50Hz NE Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation. Triebwerksgruppe 1 Am/M4, bzw. 1 Bm/M3 (nur bei 230 V, 1 Phase, 50 Hz). Schützsteuerung mit 42 V Steuerspannung. Einschaltdauer 50 % ED bei einer Geschwindigkeit. Eurospannung 400 V, 3 Phasen, 50 Hz. Die von außen einstellbare Sicherheitsrutschkupplung ist so angeordnet, dass eine ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse gewährleistet ist. Kettenführung aus reibungsarmem, somit verschleißarmem glasfaserverstärktem Polyamid. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 1000 kg | Kettenabmessungen d x t: | 7,1 x 20,5 mm | Triebwerksgruppe: | 1 Am/M4 FEM/ISO | Hubgeschwindigkeit Haupthub: | 8 m/min | Hubmotor: | 1,5 kW | Einschaltdauer: | 50 ED % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |