Combo Kit 2tlg. Winkelschleifer-Set: GWS 20-230 J + GWS 880. Die Winkelschleifer sind die perfekte Kombination für alle professionellen Anforderungen. GWS 20-230 J – Sanftanlauf und Wiederanlaufsch...
Bosch Home and Garden PWS 700-125 06033A240B Winkelschleifer 125 mm 700 W Bosch Home and Garden Winkelschleifer PWS 700-125 700 W Ausstattung: Der 700-W-Motor ist ideal für die Bewältigung kleinere...
Winkelschleifer GWS 24-230 LVI, Der kabelgebundene große Winkelschleifer GWS 24-230 LVI Professional aus der 2.400-Watt-Klasse liefert ausdauernde Schleifleistung und hohen Anwenderschutz. Außerdem...
Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart - Kompakter und kraftvoller Einhandschleifer mit nur 1,8 kg - Anker und Feld mit aufwändiger Isolierung zum Schutz vor aggressivem Schleifstaub - Labyrinthko...
Winkelschleifer GWS 17-125 S INOX, Das hohe Drehmoment und die niedrige Drehzahl des GWS 17-125 S INOX Professional garantieren beste Ergebnisse auf Edelstahlflächen. Seine hohe Leistung dank 1.700...
Diamantbohrkrone M14 Premium Bei der Diamantbohrkrone M14 Premium handelt es sich um eine Trockenbohrkrone, die ein einwandfreies und sauberes Bohren in Fliesen und anderen Materialien (Marmor, Gra...
Sehr aggressive und stabile Bürste, die hoher mechanischer Belastung standhält. Bei schweren Bürstarbeiten im Rohrleitungs-, Pipeline- und Behälterbau optimal einsetzbar. Stahldraht ist das gebräuc...
Winkelschleifer GWS 24-230 PZ, Der kraftvolle Winkelschleifer GWS 24-230 PZ Professional ist für erhöhten Anwenderschutz mit dem revolutionären Staubschutzsystem CYCLON TECH und mit Sicherheitsfunk...
Winkelschleifer GWS 24-230 JZ, Der Winkelschleifer GWS 24-230 JZ Professional bietet das revolutionäre Staubschutzsystem CYCLON TECH und erhöhten Anwenderschutz. Mit seinem starken 2.400-Motor eign...
Metallit HS Dünnblech-Trenn Industrie Anwendung/Einsatz Trennen von Stahl und Edelstahl, insbesondere für kleine Querschnitte. VE = 100 Stück weitere Varianten: Art.-Nr. Art.-Bezeich...
Spezialspindel zur Aufnahme von COMBIDISC-Werkzeugen (Stützteller ohne Schaft verwenden).Stufenlose Drehzahlregelung.Digitalelektronik für konstante Drehzahl.Überlastungsschutz.Sanfter Anlauf zum S...
Compact-Winkelschleifer 125 mm mit variabler Drehzahl Anwendung Compact-Winkelschleifer mit variabler Drehzahl für effektive Schleif- und Trennarbeiten. Ausführung • Robuster Motor für den tägliche...