Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWE4257-QS Winkelschleifer 12,5 cm 10000 RPM 1500 W 2,6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DWE4257-QS Winkelschleifer 12,5 cm 10000 RPM 1500 W 2,6 kg
DeWALT DWE4257-QS Winkelschleifer 12,5 cm 10000 RPM 1500 W 2,6 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36243551
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWE4257-QS
EAN/GTIN:
     5035048645390
Suchbegriffe:
Dewalt Zubehör
Zubehör Dewalt
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1500 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Höhe
95 mm
Länge (mm)
315 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
10000 RPM
Spindelfaden
M14
Schallleistungspegel
103 dB
Schalldruckpegel
92 dB
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,91*
€ 192,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,70*
€ 192,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,49*
€ 177,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,70*
€ 171,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,53*
€ 161,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DWE46150-XJ
ab € 71,91*
Zubehör
DeWalt
DWE46225-XJ
ab € 72,35*
Zubehör
DeWalt
DT3559-QZ
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.