Flockeneisbereiter AF Serie, mit Vorratsbehälter Gefertigt nach DIN ISO 9001. Zur Herstellung fester, gesättigter Eisflocken aus hygienisch einwandfreiem, 0,5 °C kaltem Eis. Mit der Hygienevorricht...
Nordcap Flockeneisbereiter SP 405 L steckerfertig, Hinweis:Der Frontrahmen ist auch in hellem oder dunklem Holz sowie im Farbton Silber verfügbar. Der Korpus kann gegen Aufpreis in einem RAL-Farbto...
Flockeneisbereiter AF Serie, mit Vorratsbehälter Gefertigt nach DIN ISO 9001. Zur Herstellung fester, gesättigter Eisflocken aus hygienisch einwandfreiem, 0,5 °C kaltem Eis. Mit der Hygienevorricht...
Nordcap Flockeneisbereiter SP 405 W steckerfertig, Hinweis:Für Einzelaufstellung oder als Kombinationsgerät verwendbar. Auch in Pulverbeschichtung in allen RAL-Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) ...
Flockeneisbereiter EF Serie, mit Vorratsbehälter und Abwasserpumpe Gefertigt nach DIN ISO 9001. Zur Herstellung fester, gesättigter Eisflocken aus hygienisch einwandfreiem, 0,5 °C kaltem Eis. Mit d...
Nordcap Flockeneisbereiter SP 605 W steckerfertig, Hinweis:Für Einzelaufstellung oder als Kombinationsgerät verwendbar. Auch in Pulverbeschichtung in allen RAL-Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) ...
Flockeneisbereiter EF Serie, mit Vorratsbehälter und Abwasserpumpe Gefertigt nach DIN ISO 9001. Zur Herstellung fester, gesättigter Eisflocken aus hygienisch einwandfreiem, 0,5 °C kaltem Eis. Mit d...
Nordcap Flockeneisbereiter SPR 120 L steckerfertig, Hinweis:Bauseitig sind 1 x Wasser-Zulauf und 1 + 1 x Wasser-Ablauf erforderlich. Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mind...
Flockeneisbereiter MF Serie, ohne Vorratsbehälter Gefertigt nach DIN ISO 9001. Zur Herstellung fester, gesättigter Eisflocken aus hygienisch einwandfreiem, 0,5 °C kaltem Eis. Mit der Hygienevorrich...
Nordcap Flockeneisbereiter SPR 120 W steckerfertig, Hinweis:Bauseitig sind 1 x Wasser-Zulauf und 1 + 1 x Wasser-Ablauf erforderlich. Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mind...