Ausführung: Achtung, veränderte Einstellwerte bei ELORA-Nr. 2052-14 bis 19 und 2056-27 bis 41 geschmiedet mit Stiftsicherung verchromt Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Chrome-Alloy-Steel · verchromt · für Drehmomentschlüssel Weitere technische Eigenschaften: · b: 74 mm · Gewicht: 265 g · Größe WkzAufnahme (Innen4kt): 14x18 mm · h: 15 mm · S: 32,5 * mm
Oberfläche: verchromt Made in Germany Antrieb: 14 x 18 mm Einsteck-Vierkant massiv Abtrieb: Außen Sechskant Profil Schlüsselweite: 38 mm Maße: 70 mm Netto-Gewicht (kg): 0.2 kg Für Handbetätigung St...