L-Verschraubung, Typ=QSL-1/4-12, Alternative (Alias)=164981, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=12 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=58.8 mm, Anschlussgrösse A=R1/4", Gewindestift, Ans...
Y-Verschraubung, Typ=QSY-3/8-8, Alternative (Alias)=153143, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=8 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=52.5 mm, Anschlussgrösse A=R3/8", Gewindestift, Ansch...
Gerade Einschraubverschraubung, »value line«, G 3/8 a., für Schlauch 6/4 mm, SW 19, Betriebsdruck max. 18 bar, Messing vern.Gerade VerschraubungMessing vernickelt, Serie »value line«
L-Verschraubung, Typ=QSLF-3/8-8-B, Alternative (Alias)=153278, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=8 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=59.5 mm, Anschlussgrösse A=G3/8", Gewindebuchse, A...