L-Verschraubung, Typ=QSLV-1/4-6, Alternative (Alias)=153088, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=6 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=58.5 mm, Anschlussgrösse A=R1/4", Gewindestift, Ansc...
Y-Verschraubung, Typ=QSY-1/4-10, Alternative (Alias)=153144, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=10 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=53.6 mm, Anschlussgrösse A=R1/4", Gewindestift, Ans...
Gerade Einschraubverschraubung, »value line«, G 3/8 a., für Schlauch 12/10 mm, SW 19, Betriebsdruck max. 18 bar, Messing vern.Gerade VerschraubungMessing vernickelt, Serie »value line«
L-Verschraubung, Typ=QSL-10H, Alternative (Alias)=153059, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=10 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=58.6 mm, Anschlussgrösse A=Ø10 mm, Steckhülse, Anschlu...
Y-Verschraubung, Typ=QSY-3/8-10, Alternative (Alias)=153145, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=10 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=56.7 mm, Anschlussgrösse A=R3/8", Gewindestift, Ans...