| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-158957 Herst.-Nr.: EGV6SST EAN/GTIN: 4047322636209 |
| | |
|
| | |
| Einstellbare gerade Verschraubung, Dichtkegel, 360° drehbar, Mutter M14x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 630 bar, Stahl verzinkt Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Rohr-Außen-Ø: | 6 mm | L1: | 38,0 mm | SW 1: | 17 mm | Mutter-Innengewinde: | M14x1,5 | PN: | 630 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung gerade, druckluftschraubverbindung riegler, Einstellbare gerade Verschraubungen, Gerade Verschraubungen, Verschraubungen, Einstellbare Verschraubungen, Schneidring-Verschraubungen |
| | |
| |