Gerade Einschraubverschraubung, »value line«, G 1/8 a., für Schlauch 8/6 mm, SW 14, Betriebsdruck max. 18 bar, Messing vern.Gerade VerschraubungMessing vernickelt, Serie »value line«
L-Verschraubung, Typ=QSL-3/8-8, Alternative (Alias)=153050, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=8 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=55.7 mm, Anschlussgrösse A=R3/8", Gewindestift, Ansch...
Einstellbare gerade Einschraubverschraubung, Dichtkegel, Mutter M16x1,5 i., G 1/4, Rohr-Außen-Ø 10 mm, PN max. 315 bar, ES 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
Einstellbare gerade Einschraubverschraubung, Dichtkegel, Mutter M30x2,0 i., G 3/4, Rohr-Außen-Ø 22 mm, PN max. 160 bar, ES 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
Gerade Einschraubverschraubung, AG konisch, R 3/8, für Schlauch 10/8 mm, SW 16/17, Druck max. 25 bar, ES 1.4404Ohne Dichtungen. Für den Einsatz bei aggressiven Medien und bei hohen Temperaturen.Ver...