Einbauleuchte m. RIDI-Tube 4000K DALI EIHLS-L 424 #0860589Einbauleuchte höherer Schutzart, IP64, 4xL-TUBE-B, 8000lm, elektronischer DALI Konverter, Parabolspiegelraster matt u. klare PMMA-Scheibe, ...
Solar LED Bodeneinbaustrahler 4er SET für Außen, Edelstahl rund Ø14cm IP67Ist es nachts bei Ihnen zu dunkel, oder braucht ihr Grundstück einfach eine bessere Ausleuchtung? Sei es als Dekoration von...
LED-Deckeneinbauleuchte mit gleichmäßiger Leuchtfläche. Produkthöhe nur 20 mm: passend für verschiedene Deckentypen. Ersatz für herkömmliche Downlights mit 2 x 18 W CFL. Um bis zu 50% geringerer En...
Begehbare Hochvolt Bodeneinbauleuchte mit runder Edelstahlblende und klarer Glasabdeckung. Durch die Schutzart IP67 ist die Leuchte für den AuГџenbereich geeignet. Um eine genaue Ausleuchtung zu ge...
LED-Einbauleuchte schwenkbar SR 45-LED 4,8W nw wsSchwenkbarer LED-Einbaustrahler, Metall-Gehäuse, Anschlussleitung 0,2m mit LED 350-Stecker, schnelle und einfache Montage durch Federklemmen, option...
Einbauleuchte m. RIDI-Tube 4000K DALI EIHLS-L 354 #0860469Einbauleuchte höherer Schutzart, IP64, 3xL-TUBE-B, 12300lm, elektronischer DALI Konverter, Reflektor matt mit Silberbeschichtung u. opale P...
Smartes Einbau-Downlight mit integriertem Treiber TW, RGB und dimmbar. Produkteigenschaften: Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0). Steuerung über Google Ass...
Flache Downlightleuchten mit externem Treiber und Aluminiumgehäuse. Produkteigenschaften: Robustes Aluminiumgehäuse in weiß. Schmaler sichtbarer Rahmen. Lichtleiter aus vergilbungsfreiem PMMA für l...
LED-Einbauleuchte weiß schwenkbar 20202750101Schwenkbarer LED-Einbaustrahler, Metall-Gehäuse, Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker, Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K, schnell...
Bodeneinbauleuchte (Baugrösse Mini) für 1 x 1,2 W Lichtquelle: LED LEDs, geeignet für Anwendungen im Innen- oder Aussenbereich. Leuchtengehäuse aus Aluminium, Bodeneinbautopf aus Aluminium, Frontgl...
Solar LED Bodeneinbaustrahler 8er SET für Außen, Edelstahl rund Ø14cm IP67Ist es nachts bei Ihnen zu dunkel, oder braucht ihr Grundstück einfach eine bessere Ausleuchtung? Sei es als Dekoration von...
LED-Decken-Einbauleuchte mit gleichmäßiger Leuchtfläche. Produkthöhe nur 20 mm: passend für verschiedene Deckentypen. Ersatz für herkömmliche Downlights mit 2 x 18 W CFL. Um bis zu 50 % geringerer ...