Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte m. RIDI-Tube 4000K DALI EIHLS-L 424 #0860589


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauleuchte m. RIDI-Tube 4000K DALI EIHLS-L 424 #0860589
Einbauleuchte m. RIDI-Tube 4000K DALI EIHLS-L 424 #0860589
Energielabel
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517I-17552021
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0860589
EAN/GTIN:
     4029299461480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbauleuchte m. RIDI-Tube 4000K DALI EIHLS-L 424 #0860589

Einbauleuchte höherer Schutzart, IP64, 4xL-TUBE-B, 8000lm, elektronischer DALI Konverter, Parabolspiegelraster matt u. klare PMMA-Scheibe, L=624mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 551,38*
€ 631,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 549,24*
€ 631,92*
Frei Haus
ab € 556,37*
€ 637,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,37*
€ 751,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,31*
€ 746,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,15*
€ 728,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,66*
€ 705,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,38*
€ 656,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0210163
ab € 5,89*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210076
ab € 24,14*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210078
ab € 24,89*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210079
ab € 26,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.