BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24265K4. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Constant Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED, 28 W ...
LED-Einbaudownlight 3000K 901586.002Superflaches LED Einbau-Downlight. Gehäuse Aluminium-Druckguss. Lightguide und Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA prismatisch. Deckenbefestigung mit Federsystem...
LED-Einbauleuchte 830, DALI, weiß ArimoFit G2 #8176551Quadratische LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung PW. Ausführung M84 (625 mm x 625 mm). Optional kann die Leuchte mit einem Notli...
IP-Schutzart: IP20 Nennleistung: 9 W Produktpalette: 7L Series SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Versorgungsspannung: 48 V Lichtfarbe: Tageslichtweiß Lumenpaket: 1200 lm Länge der LED-Leiste: 310.6 mm Ro...
LED-Einbauleuchte 830, DALI, weiß ArimoFit G2 #8176951Quadratische LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung PW. Ausführung M84 (625 mm x 625 mm). Optional kann die Leuchte mit einem Notli...
LED-Einbaudownlight DALI 4000K 901586.002.1.76Superflaches LED Einbau-Downlight. Gehäuse Aluminium-Druckguss. Lightguide und Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA prismatisch. Deckenbefestigung mit F...