Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 17,5 W, mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz ...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLQ 235/50 #0331466Downlight EDLQ, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe 220 mm, Schutzart IP20, Schutzkl...
LED-Einbaustrahler 230V 38453153LED-Einbaustrahlerset, schaltbar, nickel matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-...
LED-Einbaudownlight 3000K 830 FLIR 300.3030.01 swEinbau-Downlight mit optischen Designvarianten für Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärm...
Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 17,4 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 %...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR #0331312//377Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch mediumstrahlend, Ø 150 mm, Höhe 111 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungsli...
LED-Einbaudownlight 3000K 830 FLIR 300.3030.01DAswEinbau-Downlight mit optischen Designvarianten für Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wär...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR #0331314//377Downlight EDLR, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 195 mm, Höhe 85 mm, Schutzart IP2...
LED-Einbaudownlight 3000K 830 FLIR 300.3030.01DAsiEinbau-Downlight mit optischen Designvarianten für Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wär...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR #0331320//377Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch mediumstrahlend, Ø 195 mm, Höhe 137 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungsli...