Die innovative NEW TRIA 68 Einbauleuchte besticht durch ihre Einfachheit und Effektivität. Verfügbar in schwarz matt, weiß matt oder aluminium gebürstet ist es in runder bzw. quadratischer Form sow...
Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 17,3 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 %...
LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ #0321346//377Downlight EDLQ, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Länge 195 mm, Breite 195 mm, Höhe 100 ...
LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ 235/5000-830 WDownlight EDLQ, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe 170...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR 235/20 #0331363Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch mediumstrahlend, Ø 235 mm, Höhe 172 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungs...
LED-Einbaustrahler 230V 3000K 38363183LED-Einbaustrahlerset, schaltbar, strukturschwarz, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter ...
LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ #0321372//377Downlight EDLQ, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 150 mm, Breite 150 mm, Höhe 97 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I...
LED-Einbaustrahler 230V 3000K chrom 38363023LED-Einbaustrahlerset, schaltbar, chrom, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für ...
Die quadratische Hochvoltversion unserer beliebten NEW TRIA LED Einbauleuchten Serie ist erhältlich in den Gehäusefarben weiß, schwarz und aluminium gebürstet. Der Schwenkbereich des Einbaustrahler...