LED-Einbaudownlight 4000K EDLQ 195/3000-840 SMDownlight EDLQ, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 195 mm, Breite 195 mm, Höhe 150 mm, Schutzart IP20, Schutzklass...
LED-Einbaustrahler 350 mA 12395073LED-Einbaustrahler, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmont...
LED-Einbauleuchte 3000K weiß 12226173LED-Einbaudownlight, mit Indirektanteil, strukturweiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. LED-Deckeneinbaud...
LED Deckeneinbauleuchte mit digital dimmbarem und gleichstromtauglichen LED-Konverter für DALI-Ansteuerung mit zwei DALI Adressen zur getrennten Steuerung von Mittel- und Seitenbereich, Leuchten Le...
LED-Einbaudownlight 4000K EDLQ #0321371//377Downlight EDLQ, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 150 mm, Breite 150 mm, Höhe 97 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I...
LED-Einbaustrahler 350 mA 12396083LED-Einbaustrahler, schwarz, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaumontage, Montageort: ...
LED-Einbauleuchte 24V DC TW weiß 12423074LED-Einbaudownlight, TunableWhite, strukturweiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaum...
LED-Einbaudownlight 930, weiß 901800.002LED-Einbau-Downlight für höchste Ansprüche an Technik und Design. Gehäuse Aluminium-Druckguss als Kühlkörper ausgelegt. Quadratische Abdeckplatte Aluminium-D...
LED Deckeneinbauleuchte mit digital dimmbarem und gleichstromtauglichen LED-Konverter für DALI-Ansteuerung mit zwei DALI Adressen zur getrennten Steuerung von Mittel- und Seitenbereich, Leuchten Le...
LED-Einbaudownlight 4000K EDLQ 235/2000-840 SMDownlight EDLQ, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe 137 mm, Schutzart IP20, Schutzklass...
LED-Einbaustrahler 350 mA 12396084LED-Einbaustrahler, schwarz, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaumontage, Montageort: ...
LED-Einbauleuchte 24V DC TW weiß 12424074LED-Einbaudownlight, TunableWhite, strukturweiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaum...
LED Deckeneinbauleuchte mit elektronischem Vorschaltgerät, Leuchten Leistung: 41 W. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial Mac...
LED-Einbaudownlight 4000K EDLQ #0321381//377Downlight EDLQ, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe 160 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse ...
LED-Einbaustrahler 350 mA 2700 K 12371023LED-Einbaustrahler, chrom, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbau...