Das innovative NEW TRIA MINI SET besticht durch seine Einfachheit und Effektivität. Verfügbar in schwarz, weiГџ oder aluminium gebürstet ist es in runder bzw. quadratischer Form erhältlich. Durch d...
Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 23,2 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 %...
LED-Einbaustrahler 2700K DALI 15°schwar CSARL 72202715DA swEinbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Lichtkopf 355° drehbar und 20° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- ...
Das innovative NEW TRIA MINI SET besticht durch seine Einfachheit und Effektivität. Verfügbar in schwarz, weiß matt oder aluminium gebürstet ist es in runder bzw. quadratischer Form erhältlich. Dur...
LED-Einbaustrahler 2700K DALI 25°weiß CSARL 71302725DA wsEinbaustrahler mit konischem Lichtkopf, auch für Beleuchtung von Vertikalflächen geeignet (schattenfreie Wandbeleuchtung bis an die Deckenka...
Das innovative NEW TRIA MINI SET besticht durch seine Einfachheit und Effektivität. Verfügbar in schwarz, weiß oder aluminium gebürstet ist es in runder bzw. quadratischer Form erhältlich. Durch di...
LED-Einbaustrahler 2700K DALI 35°schwar CSARL 72302735DA swEinbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Lichtkopf 355° drehbar und 20° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- ...