Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR #0331311//377


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR #0331311//377
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR #0331311//377
Lichtverteilungskurve
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-17552851
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331311//377
EAN/GTIN:
     4029299486964
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR #0331311//377

Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch mediumstrahlend, Ø 150 mm, Höhe 111 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslichtstrom 1880 lm, Bemessungsleistung 16 W, 117 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 17, Einzelbatterie, 3 h
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 341,67*
€ 406,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 340,46*
€ 407,31*
Frei Haus
ab € 342,07*
€ 410,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,71*
€ 483,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,66*
€ 480,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,47*
€ 458,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,48*
€ 445,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,67*
€ 406,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208872
ab € 33,05*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203014
ab € 6,43*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202928
ab € 19,00*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204883
ab € 15,38*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202691
ab € 46,12*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202682
ab € 41,54*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202700
ab € 46,34*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202807
ab € 34,55*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202782
ab € 30,21*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202783
ab € 32,64*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202806
ab € 26,50*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208865
ab € 45,53*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208855
ab € 32,55*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209006
ab € 38,59*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202792
ab € 25,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.