Adapterkabel zum Anschluss der Stromversorgung von 1x IDE/ATA-Gerät und 1x SATA-Gerät mit 1x 5,25" Kupplung an 1x 5,25" Stecker und 1x 15 pol. SATA-Kupplung
Die meisten SATA-Festplatten benötigen zur Stromversorgung ein SATA Stromkabel. Bei Netzteilen ohne SATA-Stromanschlüsse hilft dieser Adapter. Er ermöglicht eine Verbindung zwischen dem IDE-Anschlu...
Selbständiger Festplatten Duplikator und Löscher | PCIe M.2 | SATA M.2 | 2,5 in. SATA | 3,5 in. SATADieser flexible 1-zu-1 Laufwerk-Duplizierer und Löscher bietet eine eigenständige Lösung zum Klon...
Mit diesem Konverter von Delock können Sie die Schnittstelle Ihrer IDE Laufwerke in SATA umwandeln oder die Schnittstelle von SATA Laufwerken in IDE 40 Pin.
renkforce USB 2.0 zu IDE+SATA Konverter Ideal für den externen Anschluss von SATA- oder IDE-Geräten am USB-Anschluss Bietet USB 2.0 Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s Zur Datensicherung oder ...
Die meisten SATA-Festplatten benötigen zur Stromversorgung einen speziellen SATA Stromstecker. Fehlen am Netzteil SATA-Anschlüsse, so können diese mit diesem Adapter günstig nachgerüstet werden. Op...
Dieses Gerät ermöglicht das Anschliessen einer Compact Flash Speicherkarte an die 3.5" IDE Schnittstelle. Es ist geeignet für die IT Entwicklung, Embedded Systems, um ein Festplattenlaufwerk über d...
Renkforce Schnittstellen-Konverter [1x CompactFlash-Stecker 50pol. - 1x IDE-Buchse 40pol.] renkforce IDE zu CompactFlash Konverter mit Einbau-Rahmen CompactFlash-Karte als Festplatte betreiben Der ...
Dieser Card Reader von Delock ermöglicht den Einsatz einer Compact Flash Karte über die 44pin IDE Schnittstelle. Da dieser Card Reader bootfähig ist, können Sie diesen auch als Festplatte verwenden...
Beschreibung Mit diesem Y- Stromkabel können Sie den Anschluss der herkömmlichen ATX Netzteile in das SATA Format zur Stromversorgung von einem SATA Laufwerk umwandeln. Durch die zusätzliche IDE St...
An diesen Delock Konverter können Sie eine mSATA SSD im full size Format anschließen und diese als Ersatz für eine 2.5″ Festplatte verwenden. Der Konverter kann intern über die IDE 44 Pin Schnittst...