|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1629554-BP Herst.-Nr.: RF-4888662 EAN/GTIN: 4053199516810 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce Schnittstellen-Konverter [1x CompactFlash-Stecker 50pol. - 1x IDE-Buchse 40pol.]
renkforce IDE zu CompactFlash Konverter mit Einbau-Rahmen
CompactFlash-Karte als Festplatte betreiben
Der Konverter ist ein bootfähiges Drive für Compactflash-Karten. Mit dem beiliegenden Rahmen oder dem beiliegenden Slotblech können Sie diesen Konverter optimal für wechselnde Betriebssysteme einsetzen. Für Servicezwecke oder nur zum Aufspielen und Testen von Betriebssystemen auf CF bestens geeignet. Unterstützt Master und Slave und arbeitet völlig ohne Treiber.
Ausstattung: Mit 8,9 cm (3,5") Rahmen zum Fronteinbau und Slotblech zum Einbau auf der Rückseite des PCs.
Technische Daten: Anschluss-Typ: IDE,CompactFlash · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CompactFlash-Stecker 50pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): IDE-Buchse 40pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Stromversorgung (Schnittstellenkarte): IDE
Lieferumfang: Konverter mit Rahmen,Slotblech,Y-Stromkabel.
Systemvoraussetzungen: ab Windows® 7
Weitere Informationen:  |  | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | CompactFlash-Stecker 50pol. | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | IDE-Buchse 40pol. | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Stromversorgung (Schnittstellenkarte): | IDE | Anschluss-Typ: | IDE | CompactFlash | Produkt-Art: | Schnittstellen-Konverter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: adapter ide, 04053199516810, Renkforce, RF-4888662, Schnittstellenkonverter, Festplattenkonverter |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 24,68* | € 35,15* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 25,42* | € 35,16* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 28,35* | € 38,70* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 36,95* | € 49,57* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|