Anfahrschutz Poller elastischer Rammschutz-Poller, rückfedernd und formstabil Anfahrschutz Poller Der Anfahrschutz Poller bietet umfangreichen Schutz gegen Stoß- und Rammschäden und profitiert aufg...
Ein LED-Poller mit 700 mm Höhe zur Flanschmontage, mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 350mA. Integrierter LED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckg...
Edelstahlpoller Easy Twist, mit Rundkopf Bodenhülse mit Dreh-Klemmverschluss und Dreikantschloss Edelstahlabsperrpfosten Easy Twist Der Edelstahlpfosten Easy Twist ist besonders geeignet für die Si...
City-Poller, Höhe 1250 mm, zum Herausnehmen, mit Dreikantverschluss, Ø 108 mm, 2 Kettenösen. City-Poller sind von Architekten und Stadtplanern hochgeschätzt. Langlebige Qualität. Ein runder Stahlpo...
Stahl-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Einbetonieren Funktionssperrpfosten aus Stahl, rund Ø 7,6 cm Absperrpfosten aus Stahl zum Einbetonieren. ortsfest Signalwirkung durch aufgesetzte, ...
Modularer Absperrpfosten im 2er Set Farbe: gelb/schwarz Material: Polypropylen Pfosten-Ø: 200 mm Sockel-Ø: 320 mm Höhe: 850 mm Schraubloch-Ø: 10 mm Gesamtgewicht: 7,4 kg Geeignet für alle Arten der...
quadratisch · Edelstahl, geschliffen · Querschnitt 70 x 70 mm · Höhe über Flur 900 mm · edle OptikWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 70mm· Tiefe: 70mm
Mit dem rot/weißen ROBUSTO Klapp-Pfosten XS lassen sich Parkflächen und Zufahrten effektiv absperren! Der 50 cm hohe Pfosten mit einer Größe von 7 x 7 cm wird im Innen- und Außenbereich aufgedübelt...
Anfahrschutz Poller elastischer Rammschutz-Poller, rückfedernd und formstabil Anfahrschutz Poller Der Anfahrschutz Poller bietet umfangreichen Schutz gegen Stoß- und Rammschäden und profitiert aufg...
Mit einer Kappe aus robustem Kunststoff und einer Höhe von 900 mm über dem Flur bietet dieser Absperrpfosten eine zuverlässige Abgrenzung und Sicherheit. Sein runder, silberner Pfosten mit einem Du...
Mit seinem robusten Design und der hochwertigen Verarbeitung ist dieser Pfosten die ideale Lösung für Ihre Absperranforderungen. Der Lieferumfang umfasst eine Edelstahl-Kappe, die dem Pfosten einen...
Ein LED-Poller mit 400 mm Höhe zur Flanschmontage, mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 350mA. Integrierter LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruck...