Dieses hochwertige Wok-Set aus rostfreiem 18/10 Edelstahl besitzt einen induktionsgeeigneten, energiesparenden Aluminium-Kapselboden, welcher für alle gängigen Herdarten geeignet ist. Der Wok ist b...
Mini Wok aus Edelstahl 14 cm mit Stiel aus Messing aus 1,2 mm Edelstahl 18/10, nicht induktionsgeeignet, mit genietetem Messinggriff, ideal zum Präsentieren Durchmesser innen: 14 cm, Höhe: 5,5 cm, ...
Wärmebeständig (max. 280 °C) und elastisch. Hinterlässt dank seines abgerundeten Designs keine Kratzer in Woks und Wadjans. Hergestellt aus robustem Edelstahl und hochwertigem Silikonkunststoff, sp...
Wok 14 cm aus Kupfer/Edelstahl Wok aus Kupfer aus 1,5 mm starkem Kupfer, innen aus 0,7 mm Edelstahl 18/10, nicht induktionsgeeignet, mit genietetem Stielgriff aus Messing, schwere Qualität, origine...
Die Wokpfanne im XXL-Format fasst bis zu 22 Liter und ist die ideale Ergänzung zum Induktionswok IW80. Die kleine Stellfläche und die beiden seitlichen Griffe sorgen für mehr Stabilität und Halt wä...
Wok mit rundem Boden aus mehrschichtigem Material: Ummantelung aus Edelstahl 18/10 und 18/0, Kern aus Aluminium, hochglänzend poliert, induktionsgeeignet, schwere Qualität Durchmesser innen: 36 cm,...