Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Wok-Gasherd Tisch Modell CC/01.BB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Wok-Gasherd Tisch CC/01.BB, Ansicht vorne
SARO Wok-Gasherd Tisch CC/01.BB, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-423-2000
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-2000
EAN/GTIN:
     4017337423569
Suchbegriffe:
Edelstahl-Wok
Edelstahl-Wok-Pfanne
Edelstahl-Wokpfanne
Gas-Herd
- Material: (Gehäuse) Edelstahl
- 1 Gasbrenner: 21 kW
- Brenner zur einfachen Reinigung abnehmbar
- Herausnehmbare Fettauffangschale unter dem Brenner
- Emaillierter Wokaufsatz: Ø oben: 300 mm, Ø unten: 380 mm
- Pilot-Flamme
- Zündsicherung
- Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen beiliegend
- Gewicht: 47 kg
- Maße: B 700 x T 700 x H 275 mm
- Anschluss: 21 kW
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.130,42*
€ 1.302,48*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.157,67*
€ 1.335,57*
Lager 1785S
1
Frei Haus
ab € 1.207,67*
€ 1.393,63*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.393,63*
€ 1.658,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.359,32*
€ 1.617,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.288,92*
€ 1.533,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.249,03*
€ 1.486,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.207,67*
€ 1.437,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.