VSH Tectite Steck-Fitting Muffe Edelstahl 28 mm lösbar 4756004 (Aalberts integrated piping) VSH Tectite 316 TS1 ist eine Muffe mit zwei Steckanschlüssen. Durch den Einsatz von VSH Tectite verwenden...
RIEGLER Druckluftwerkzeug (Sonstige, nicht spezifiziert) • Verteiler G1/2 IG, mit 2 Druckknopf-Sicherheitskupplungen und Nippel Nennweite6, Edelstahl, P1 0-12 bar, Temperatur -20 °C-150 °C, montiert.
Endkappe für Rundmaterial Ø 12 mm | Gewölbt aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304 zum Kleben leicht gewölbte Form für Rundmaterial Ø 12 mm Maß A: 12,2 mm Maß B: 15 mm Maß C: 16 mm
Endkappe für Gardinenstangen Landhaus ø 20 mm Dieses einfache Endstück aus Metall ist speziell für zweiläufige Gardinenstangen geeignet, um der hinteren Gardinenstange einen sauberen Abschluss zu v...
Doppelnippel DN, Werkstoff SS, Edelstahl 1.4571 Übergangsstücke sind Armaturen, die zwei Anschlussarmaturen miteinander verbinden oder eine Anschlussarmatur gegen die Umgebung dichtsetzen. Im Einze...