Übersicht
"Edelstahl-Fittings" Überbegriffe
Unterbegriffe
Bild
Bestellen
ab € 352,30* pro Stück
Milchrohrverschraubung Endkappe VA (1.4301) 65 TEGUMA (3 Angebote) Mit Innengewinde Weitere technische Eigenschaften: · Aussendurchmesser: 112,0mm · Farbe Dichtung: Beige · Gewicht pro Einheit: 0,725kg · Gewindetyp: Milchrohr-Rundgewinde · Innengewinde: 95 x 1/6Zo...
ab € 49,30* pro Stück
Doppelnippel Edelstahl, R1/2 a, DN 15, Ø21 mm, L: 60 mm (2 Angebote) Doppelnippel Edelstahl, aus Rohr, V4A, Anschluss: R1/2 a (Außengewinde konisch nach ISO 7/1), Abmessungen: DN 15, Ø21 mm, L: 60 mm
ab € 4,81* pro Stück
HF-Adapter, Gerade, SMA-Stecker - SMA-Buchse, 50Ohm (3 Angebote) HF-Adapter, Typ=33_SMA-50-0-51/199_NE, Frequenz, max.=18 GHz, Impedanz=50 Ω, Adaptertyp=Gerade, Gehäusematerial=Edelstahl, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Kupferberyllium, Ste...
Huber + Suhner
33_SMA-50-0-51/199_NE
ab € 44,25* pro Stück
Tapper Sealing Technology
35500076
ab € 46,09* pro Stück
Doppelnippel DN G2"AG SS (1 Angebot) Doppelnippel DN, Werkstoff SS, Edelstahl 1.4571 Übergangsstücke sind Armaturen, die zwei Anschlussarmaturen miteinander verbinden oder eine Anschlussarmatur gegen die Umgebung dichtsetzen. Im Einze...
Stäubli Hamburg
410200200120
ab € 46,80* pro Stück
ab € 6,75* pro Stück
Festo
NPQP-Y-R18-Q4-FD-P10
ab € 1,122* pro Stück
ab € 8,56* pro Stück
ab € 4,74* pro Stück
ab € 5,98* pro Stück
ab € 498,99* pro Stück
Berg Kabeltragsysteme
I6KLLT60400
ab € 188,98* pro Stück
ab € 33,49* pro Paket
ab € 7,58* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Edelstahl-Fittings
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.