KAN-press T-Stück reduziert PPSU 40 mm x 40 mm x 32 mm System KAN-press 6in1. Installationssystem für Trinkwasser und Heizung Für 3 Rohrarten: Aluminiumverbund, PE-Xc und PE-RT 100% Sicherheit Die ...
Endkappe mit IG, Wasser DN 50, d 46 - 71 x 2" IG, EPDM MULTI/JOINT 3207 +, zugfest - Geeignet für alle Rohrmaterialien - Körper und Anpressringe aus duktilem Gusseisen GGG45 nach EN-GJS-450-10 - RE...
Endkappe mit IG, Wasser DN 50, d 46 - 71 x 3/4" IG, EPDM MULTI/JOINT 3207 +, zugfest - Geeignet für alle Rohrmaterialien - Körper und Anpressringe aus duktilem Gusseisen GGG45 nach EN-GJS-450-10 - ...
Endkappe mit IG, Wasser DN 65, d 63 - 90 x 1 1/2" IG, EPDM MULTI/JOINT 3207 +, zugfest - Geeignet für alle Rohrmaterialien - Körper und Anpressringe aus duktilem Gusseisen GGG45 nach EN-GJS-450-10 ...
Endkappe mit IG, Wasser DN 65, d 63 - 90 x 1 1/4" IG, EPDM MULTI/JOINT 3207 +, zugfest - Geeignet für alle Rohrmaterialien - Körper und Anpressringe aus duktilem Gusseisen GGG45 nach EN-GJS-450-10 ...
Endkappe mit IG, Wasser DN 65, d 63 - 90 x 1" IG, EPDM MULTI/JOINT 3207 +, zugfest - Geeignet für alle Rohrmaterialien - Körper und Anpressringe aus duktilem Gusseisen GGG45 nach EN-GJS-450-10 - RE...