Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 32610 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 32610 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 32610 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 32610 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 32610 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113649510
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     32610
EAN/GTIN:
     4024723326106
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Edelstahl-Muffe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
117 mm
Breite
57 mm
Merkmale
Biegewinkel
45 °
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,86*
€ 166,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,75*
€ 155,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.