Adaptertyp = SMA-Jack auf SMA-Jack Adapter Typ A = SMA Adapter Typ B = SMA Gender A = Weiblich Gender B = Weiblich Impedanz = 50Ω Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsfrequenz = 18GHz Kontaktbeschic...
Endkappe | flache Ausführung | für Nutrohr Ø 48,3 mm | V2A [ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304 [ spezifische Details ] für Nutrohr Ø 48,3 mm Höhe Absatz: 4 mm
Endkappe Inox Skandinavia ø 16 mm Dieses einfache Endstück aus Metall ist speziell für zweiläufige Gardinenstangen geeignet, um der hinteren Gardinenstange einen sauberen Abschluss zu verleihen. Di...
Adaptertyp = PC 3.5 Stecker - PC 3.5 Buchse Adapter Typ A = PC3.5 Adapter Typ B = PC3.5 Gender A = Male Gender B = Weiblich Impedanz = 50Ω Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsfrequenz = 33GHz Konta...
T-Stück 15 x 1/2" IG, mit Abgang Edelstahl, TECTITE 316 # TS130G Tectite Edelstahl lösbare Steckfittings aus austenitischem, nichtrostendem CR-NI-MO Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 nach DIN EN 10088-2....