T-Stück 54 mm Edelstahl, TECTITE 316 # TS130 Tectite Edelstahl lösbare Steckfittings aus austenitischem, nichtrostendem CR-NI-MO Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 nach DIN EN 10088-2. Geprüft nach DVGW-A...
Endkappe mit IG, Gas DN 65, d 63 - 90 x 3/4" IG, NBR MULTI/JOINT 3207 +, zugfest - Geeignet für alle Rohrmaterialien - Körper und Anpressringe aus duktilem Gusseisen GGG45 nach EN-GJS-450-10 - RESI...
Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Single für 75-110 / 200mm - für 1-Mediumrohr - zum Schutz der Dämmung an den Rohren- den - zur Bauteilabschottung - wasserdicht 0,3 bar - bestehend aus EPDM Gummi-End...
Endkappe mit IG, Gas DN 80, 84 - 105 x 2" IG, NBR MULTI/JOINT 3207 +, zugfest - Geeignet für alle Rohrmaterialien - Körper und Anpressringe aus duktilem Gusseisen GGG45 nach EN-GJS-450-10 - RESICOA...
T-Stück 54 x 28 x 54 mm, reduziert Edelstahl, TECTITE 316 # TS130R Tectite Edelstahl lösbare Steckfittings aus austenitischem, nichtrostendem CR-NI-MO Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 nach DIN EN 10088-...
Endkappe mit IG, Gas DN 80, d 84 - 105 x 1 1/2" IG, NBR MULTI/JOINT 3207 +, zugfest - Geeignet für alle Rohrmaterialien - Körper und Anpressringe aus duktilem Gusseisen GGG45 nach EN-GJS-450-10 - R...