Festkupplung mit Außengewinde, Edelstahl Das Schnellkupplungssystem STORZ ist ein symmetrisches, unkompliziertes Schlauchkupplungssystem zum sicheren Verbinden unterschiedlicher Schläuche in Indust...
T-Stück 35 x 22 x 35 mm, reduziert Edelstahl, TECTITE 316 # TS130R Tectite Edelstahl lösbare Steckfittings aus austenitischem, nichtrostendem CR-NI-MO Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 nach DIN EN 10088-...
Endkappe mit IG, Gas DN 50, d 46 - 71 x 2" IG, NBR MULTI/JOINT 3207 +, zugfest - Geeignet für alle Rohrmaterialien - Körper und Anpressringe aus duktilem Gusseisen GGG45 nach EN-GJS-450-10 - RESICO...
Festkupplung mit Außengewinde, Edelstahl Das Schnellkupplungssystem STORZ ist ein symmetrisches, unkompliziertes Schlauchkupplungssystem zum sicheren Verbinden unterschiedlicher Schläuche in Indust...
Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Quattro für 25 + 32 mm - für 4-Mediumrohre - zum Schutz der Dämmung an den Rohren- den - zur Bauteilabschottung - wasserdicht 0,3 bar - bestehend aus EPDM Gummi-Endka...
Endkappe mit IG, Gas DN 50, d 46 - 71 x 3/4" IG, NBR MULTI/JOINT 3207 +, zugfest - Geeignet für alle Rohrmaterialien - Körper und Anpressringe aus duktilem Gusseisen GGG45 nach EN-GJS-450-10 - RESI...
T-Stück 42 mm Edelstahl, TECTITE 316 # TS130 Tectite Edelstahl lösbare Steckfittings aus austenitischem, nichtrostendem CR-NI-MO Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 nach DIN EN 10088-2. Geprüft nach DVGW-A...
Endkappe mit IG, Gas DN 65, d 63 - 90 x 1 1/2" IG, NBR MULTI/JOINT 3207 +, zugfest - Geeignet für alle Rohrmaterialien - Körper und Anpressringe aus duktilem Gusseisen GGG45 nach EN-GJS-450-10 - RE...