| | | | Übersicht | Überbegriffe Unterbegriffe Anwendung Bauform System |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
GKA12ES GK-Schlauchkupplung,G 1/2"(AG), Edelstahl (3 Angebote) Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar Medien: W... |
|
ab € 28,79* pro Stück |
| |
GKI12ES GK-Schlauchkupplung,G 1/2"(IG), Edelstahl (3 Angebote) Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar Medien: W... |
|
ab € 29,80* pro Stück |
| |
|
|
ab € 28,22* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,64* pro Stück |
|
Weitere Informationen zum Thema Schlauchkupplung | | | |
|
| | | |