Muffenrohr-fm nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, mit einseitig angeformter Muffe, durch sehr schwere Druckfestigkeit einsetzbar bei extremen mechanischen Anforderungen und festen Verbindungen, ...
Muffe DKO 24° Typ CM Edelstahl 1.4404 d 12, Größe Ø 12,0 mm HAELOK®- System, (AISI 316L) Grundkörper und Pressring aus Edelstahl 1.4404. Dichtkegel mit O-Ring und Überwurfmutter. Produktbeschreibun...
Muffenrohr-fm nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, mit einseitig angeformter Muffe, durch sehr schwere Druckfestigkeit einsetzbar bei extremen mechanischen Anforderungen und festen Verbindungen, ...
Muffe DKO 24° Typ CM Edelstahl 1.4404 d 16, Größe Ø 16,0 mm HAELOK®- System, (AISI 316L) Grundkörper und Pressring aus Edelstahl 1.4404. Dichtkegel mit O-Ring und Überwurfmutter. Produktbeschreibun...
Muffenrohr-fm nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, mit einseitig angeformter Muffe, durch sehr schwere Druckfestigkeit einsetzbar bei extremen mechanischen Anforderungen und festen Verbindungen, ...
Muffe mit AG Typ TE, Edelstahl 1.4404 d 1 1/2", AG 1 1/2", Größe Ø 48,3 mm HAELOK®- System, (AISI 316L) Grundkörper und Pressring aus Edelstahl 1.4404. Produktbeschreibung: Der Fitting, Typ «TE» (M...